Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheite AL L.400cm 100x18mm STABILA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Richtscheite AL L.400cm 100x18mm STABILA
Richtscheite AL L.400cm 100x18mm STABILA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203351
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     7817
EAN/GTIN:
     4005069078171
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial. Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil. Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität. Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung. Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm. · Für Boden- und Estricharbeiten zum Ausgleichen und Abziehen des Belags. Im Garten- und Landschaftsbau zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand oder Kies.Weitere technische Eigenschaften:· Profil: 100 x 18 mm· Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm· Breite: 1.70 cm· Höhe: 10 cm· Nettogewicht: 2.77 kg· Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 4000 mm· Länge inkl. Verkaufsverpackung: 4000 mm· Breite inkl. Verkaufsverpackung: 171 mm· Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 100 mm· Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 2768 g· Gewicht Papier/Pappe: 2 g
Weitere Informationen:
Länge:
400 cm
Marke:
STABILA
Ausführung:
Zweikammer-Profilform, mit Kunststoff-Endkappen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 4 m, abrichtlatte, stabila abziehlatte, Abziehlatten, Richtscheite, Messlatte, Richtlatten, 8000067338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 170,82*
€ 240,61002*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,72001*
€ 254,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,28002*
€ 273,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,07*
€ 302,3433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,23002*
€ 288,25372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,25*
€ 266,8575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,46001*
€ 244,49741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 198,83001*
€ 236,60771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,72001*
€ 213,86681
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 59,90667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,07001*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07802
ab € 50,48*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07833
ab € 233,66001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.