Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit AL 4,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Richtscheit Typ AL 4,0 m
Richtscheit Typ AL 4,0 m
Richtscheit Typ AL 4,0 m - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-stabila07817
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07817
EAN/GTIN:
     4005069078171
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Auf vielen Profi- oder Heimbaustellen wird die Verwendung von Richtscheiten oder Kartätschen immer noch eher unterschätzt. Manche "Experten" sind der Meinung, daß sich mit einem Brett oder einer Holzlatte ebenso gute Arbeitsergebnisse erzielen ließen. Dem ist jedoch nicht so. Optimale Ergebnisse lassen sich nur mit hochwertigen Werkzeugen erzielen. Und sie sparen Zeit. Das gilt auch für die Verwendung des Stabila Richtscheit AL, daß zum Abziehen von groben Material besonders gut geeignet ist.

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall-Rechteckprofil
  • stabil und durchbiegefest
  • mit Kunststoff-Endkappen
  • Profilquerschnitt: 18 x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
95 mm
Länge:
4 m
Typ:
Richtscheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,26001*
€ 241,40001*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,61002*
€ 254,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,20001*
€ 273,95001*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,40001*
€ 287,26601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,19*
€ 273,9261
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 224,27001*
€ 266,88131
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 218,38002*
€ 259,87222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,53001*
€ 243,39071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,07002*
€ 232,13332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,26001*
€ 203,79941
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 57,08667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,38*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07802
ab € 50,54*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07833
ab € 232,03002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.