Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 5C-Z75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 5C-Z75
Druckluftnagler 5C-Z75
Artikel-Nr.:
     4757-202296
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     5C-Z75
EAN/GTIN:
     4016429049328
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Für Heftklammern Type Z von 35 – 75 mm. Gewicht 3,0 kg, Arbeitsdruck ca. 5 – 8 bar, Luftverbrauch ca. 1,8 l/Nagelung.
Auslösesicherung, Rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, im Metall-Transportkoffer. Für Spanplatten, Gipskarton, Fermacell usw.
Anwendungsgebiete: Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, Kisten, Fenster- und Türenbau, Unterkonstruktionen, Sparschalung, Bitumenschindeln, Kortonpaletten und vieles mehr.
Technische Daten:
Gewicht: 2,75 kg
Arbeitsdruck: ca. 5-8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,8 l/Nagelung
LxBxH: 370 x 100 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, DRUCKLUFTNAGLER, PREB., 5C-, 4.02E+12, 5C-Z75, PREBENA, NAGLER, #NV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,63*
€ 627,26*
Frei Haus
ab € 541,63*
€ 630,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,86*
€ 852,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,69*
€ 700,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 492,90*
€ 586,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
5C-Q75
ab € 759,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.