| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201663 Herst.-Nr.: 9071655 EAN/GTIN: 4023149035180 |
| |
|
| | |
| • Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung · Für Sensys und Intermat · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Für Lochreihe 37 x 32 mm · Montage mit Spreizmuffen (für Bohrung ø 5 x 12 mm) · Distanz 0.0 mm · Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagart vorliegend· Art der Montageplatte Kreuzmontageplatte· Befestigungsbohrung ø 5 x 12· Bohrdurchmesser 5mm· Distanz mm 0.0mm· Korpus-Seitendicke (min) 15mm· Verstellbereich mm + 2 mm / - 2 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | vernickelt | Befestigungsart: | mit Spreizmuffen | Höhenverstellung: | Direkt-Höhenverstellung mm | Lochabstand: | 32 / 37 mm | Marke: | HETTICH | Ausführung: | mit Spreizmuffen (ø 5 x 12) | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, Kreuzmontageplatten, Kreuzplatte, Anschraubplatte, Scharnierplatte, Topfband, 8000607360 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,14* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 96,16* | € 134,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4808* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|