| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201561 Herst.-Nr.: 46735 EAN/GTIN: 4023149467356 |
| |
|
| | |
| Set besteht aus: · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 · Teilauszug mit Dämpfung Silent System · Belastbarkeit 6 kg · 1 Stück Stahlschubkasten · 1 Stück Stahlschubkasten mit Hängerahmen · 1 Garnitur Auszugsführung KA 270 · Teilauszug · Belastbarkeit 25 kg · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45 · Überauszug · Belastbarkeit 45 kg · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 2 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 2 Stück Aktivatoren · 6 Stück Exzenterscheiben · inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben · 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder · Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teil- und Überauszüge· Einbaubreite 392mm· Hängerahmen Höhe mm 244· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 5+2+1· Komforteigenschaften Silent System 40· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 530mm· Varianten Komplettsets Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, hängerahmen hettich, schreibtischcontainer, Schubladeneinsätze, Schublade, 8000610312 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 142,90* | € 180,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 145,02* | € 181,83* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 139,2947* | € 193,4141* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 166,00* | € 208,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|