| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347173 Herst.-Nr.: 46735 EAN/GTIN: 4023149467356 |
| |
|
| | |
| HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Teil-/Überauszug, ET 530,schw.- Dämpfung Silent System 40, Stahlschubkästen schließen durch längeren Einzugsweg komfortabler
- Frontbefestigung mit komfortabler Höhen- und Seitenverstellung mittels Exzenterscheiben
Hinweis:Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt Lieferumfang:1 Schreibmaterial-Auszug mit Teilauszug Höhe 40 mm 1 Stahlschubkasten mit Teilauszug / Vollauszug Belastbarkeit 25 kg 1 Stahlschubkasten mit Überauszug Belastbarkeit 45 kg, mit Hängerahmen Blendenstützen für 1 Schubkasten mit Hängerahmen mit zusätzlicher Neigungsverstellung 1 Zentralverschluss-System Stop Control 1 Zentralverschluss inklusive Innenzylinder, Sperre 18001 Weitere Informationen: | | Einbaubreite: | 392 mm | Einbautiefe min.: | 530 mm | Oberfläche: | schwarz | Type: | Systema Top 2000 | Verwendung: | Schreibtisch-Container | Werksnummer: | 46735 | Tragkraft: | 25/45 kg | Ausstattung: | Silent System 40 | Material: | Stahl pulverbeschichtet | Auszugsweg: | Schubkasten mit Teilauszug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, hängerahmen hettich, schreibtischcontainer, Ausstattung, Büro, Büroeinrichtung, Rollcontainer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 141,55* | € 178,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 144,53* | € 182,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 138,9447* | € 193,5141* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,32* | € 208,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|