| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200724 Herst.-Nr.: 47914 EAN/GTIN: 4023149065361 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchlass Kunststoff rund, 80 mm, weißWeitere technische Eigenschaften:· Einbautiefe: 21,5mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 88 mm | Oberfläche: | weiß | Einlass-Ø: | 80 mm | Farbe: | weiß | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung weiß, Abdeckungen, Kabeldeckel, Kabeldurchführungen, Einbaudurchführung, Kabeldose, Kabeldurchlass, Tischdurchführung, Kabelordnung, 3000271380 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,63* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,7458* | € 2,9058* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,79* | € 2,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,9042* | € 3,1643* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|