Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.80mm Ku.weiß EL.-D.80mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271380
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47914
EAN/GTIN:
     4023149065361
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 80 mm, weiß Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
88 mm
Oberfläche:
weiß
Einlass-Ø:
80 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung weiß, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
30
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,63*
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,89*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,7458*
€ 2,9058*
2 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 2,97*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 1,9042*
€ 3,1643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1643*
€ 3,76552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,1642*
€ 3,7654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6042*
€ 3,099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5542*
€ 3,0395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3842*
€ 2,8372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3542*
€ 2,8015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9042*
€ 2,266
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,63*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,15*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,11*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,66*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,50*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 7,1906*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,3746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.