Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set WingLine 230


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set WingLine 230
Set WingLine 230
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200659
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79015
EAN/GTIN:
     4023149790157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Teile für 2 Falttüren mit je 2 Flügeln rechts und links Set besteht aus: · 2 Stück Laufteile · 10 Stück Falttürscharniere zum Einpressen · 2 Stück Dämpfer am Einlegeboden · 2 Stück Dämpfer am Laufprofil · Befestigungsmaterial Hinweise: · Profile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Beschlagsets· Türart Holztüren· Türbreite mm max.600mm· Türhöhe mm 3000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitlich angebundener Falttür-Beschlag mit obigem Laufprofil für sehr große Türbreiten und -höhen
Anzahl Türen:
2 / 4 / 2 Türpakete / 4 Türflügel
Belastbarkeit:
25 / 20 kg
Anschlagart:
links und rechts
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, 8000612388
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 347,00*
€ 440,88*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 374,119*
€ 442,969*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 440,88*
€ 524,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 428,87*
€ 510,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 415,54*
€ 494,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 392,39*
€ 466,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 384,13*
€ 457,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 347,00*
€ 412,93
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 347,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.