| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200548 Herst.-Nr.: 47392 EAN/GTIN: 4023149473920 |
| | |
|
| | |
| • 1 Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich · Für max. Türgewicht 15 kg · Nur in Verbindung mit dem Kunststoffprofil · Kunststoff braunWeitere technische Eigenschaften:· Farbe braun· Komponenten Systemzubehör· Menge für 2-türig 1· Türart Holztüren· Türgewicht pro Tür (max) 15kg Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetür, Schranktürbeschlag, Schranktürsystem, Ausrichtbeschläge, Schiebetürsystem, 8000610377 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1626* | € 0,2595* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1783* | € 0,3483* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,21* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|