| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200492 Herst.-Nr.: 70983 EAN/GTIN: 4023149709838 |
| | |
|
| | |
| • Set enthält alle erforderlichen Teile für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln rechts bzw. links Set besteht aus: · 1 Stück Tandemlaufteil · 1 Stück Halter mit Höhenverstellung · 1 Stück Führungsteil · 4 Stück Klips-Mittelscharniere · 2 Stück Dämpfungsfilz Hinweise: · Profile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Beschlagsets· Türart linke Tür· Türbreite mm max.500mm· Türhöhe mm 2400mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitlich angebundener Falttür-Beschlag mit obigem Lauf- und unterem Führungsprofil für große und schwere Türen | Anzahl Türen: | 1 / 2 / 1 Türpaket / 2 Türflügel | Belastbarkeit: | 25 kg | Marke: | HETTICH | Anschlagart: | links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,17* | € 77,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,3352* | € 78,0352* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,32* | € 85,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,7638* | € 89,6505* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 82,04* | € 105,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|