Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschiebesystem Rollan 40/80 NT 1900 mm 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschiebesystem Rollan 40/80 NT 1900 mm 40 kg
Rollenschiebesystem Rollan 40/80 NT 1900 mm 40 kg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199922
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160408 L.1900
EAN/GTIN:
     4042938201650
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren mit 40 / 80 kg Flügelgewicht
Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 40 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird, einheitliche Laufschiene für Rollan 40 und 80 ermöglicht einfache Anpassung an sich verändernde Nutzungsgegebenheiten,
leichtläufige Rollenwagen, die mit geringem Kraftaufwand in Bewegung gesetzt werden können, einfache Einstellung des Abstands zwischen Türflügel und Laufprofil, versenkbare Aufhängeplatten ermöglichen einen Türeinbau mit geringem Spaltabstand zwischen Laufprofil und Türoberkante. Geprüft nach DIN EN 1527 auf 50.000 Prüfzyklen für Langlebigkeit. Geschlossenes Aluminiumlaufprofil schützt vor Eindringen von Staub und Schmutz.
Anwendungsgebiet:
Rollan 40 NT - Für leichte Schiebetüren im Innenbereich
Rollan 80 NT - Für mittelschwere Schiebetüren im Innenbereich
Bestehend aus: 1 Laufrohr Aluminium natur in jeweiliger Länge, 2 Rollenwagen, Wandbefestigungswinkel, 2 Trägerplatten, 2 Rohrpuffer (bei 80 kg 1 x mit Feststellung), 1 Bodenführung für Holztüren.
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
50-97 cm
max. Flügelgewicht:
40 kg
Laufprofillänge:
1900 mm
Befestigungsart:
Wandmontage / Deckenmontage
passend für:
Holzflügel
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: GEZE, ROLLAN, TYP, 40, NT, ALU, 4.04E+12, 606460, 105579, 160408, L.1900, 3000255353, HK4846-0203, ROLLAN40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.