Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x11,5mm
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x11,5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199746
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433704
EAN/GTIN:
     5013656420172
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5
kleinkopf blindnietmutter
Standard (Flachrundkopf)Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 11,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
11,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, Blindniet, Blindnietmuttern, Blindnietmutter, Niet, 4000813528
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10655*
€ 0,12655*
17 Tage
8075
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11292*
€ 0,13392*
1 Tag
9500
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11407*
€ 0,13407*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11898*
€ 0,14098*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1343*
€ 0,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.