Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 3x6mm Stahl/Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Nietschaft dxl 3x6mm Stahl/Sta
Blindniet Nietschaft dxl 3x6mm Stahl/Sta
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-199689
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433551
EAN/GTIN:
     4007081310130
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Stahl, verzinktNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 6 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
6 mm
nietbare Materialstärke:
02. Mrz mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0287*
€ 0,0355*
17 Tage
3400
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02903*
€ 0,03593*
1 Tag
4000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0381*
4 Tage
4000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,03003*
€ 0,03816*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,0478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.