Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 3x6 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 3x6 mm Gesipa
Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 3x6 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-744003
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433551
EAN/GTIN:
     4007081310130
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
6 mm
Nietbare Materialstärke min:
2 mm
Nietbare Materialstärke max:
3 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433551
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 stahl/stahl, mehrbereichs blindniete, blindniet din 7337 flachrundkopf, 7337, 93650306, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Stahl, Stahl/Stahl, verzinkt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0355*
2 Tage
4000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0383*
5 Tage
4000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02993*
€ 0,03836*
25 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0385*
2 Tage
1500
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0308*
€ 0,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.