Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199674
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455348
EAN/GTIN:
     5013656412139
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 13,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
13,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmuttern, Blindniet, Blindnietmutter, Niet, 4000813535
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07334*
€ 0,08744*
3 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07373*
€ 0,08763*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07724*
€ 0,09204*
3 Tage
7500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0775*
€ 0,09593*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0875*
€ 0,1158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.