Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 17E 6-12 V AC/DC Stand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotüröffner 17E 6-12 V AC/DC Stand.
Elektrotüröffner 17E 6-12 V AC/DC Stand.
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199557
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     17 E---------D11
EAN/GTIN:
     4042203130586
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Modell 17 E mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle · für alle gängigen Schließbleche geeignet, mit Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) · durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar · symmetrische BauformWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3500N
Weitere Informationen:
Modell:
17E
Tagesentriegelung:
ja
Nennspannungsbereich:
06. Dez V AC/DC
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Fallenausführung:
mit FaFix
Betriebstemperatur:
-55 °C
Funktion:
Arbeitsstrom
Bauform:
symmetrisch
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
313
1
€ 4,95*
ab € 20,43*
€ 27,15*
1 Tag
76
1
€ 5,50*
ab € 22,08*
€ 27,29*
3 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 22,31*
€ 27,35*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 22,39*
€ 27,65*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
17----------D11
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.