Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-199497 Herst.-Nr.: 522699 EAN/GTIN: 4048962180756 |
| |
|
| | |
| Der kraftvolle Problemlöser mit langem Spreizteil. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. In Porenbeton kann variabel, je nach Anforderung 70?mm oder 90?mm tief verankert werden – auch bei hohen Lasten. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Langschaftdübel mit Sicherheitsschraube. Galvanisch verzinkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, fischer langschaftdübel 10x100, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, LANGSCHAFTDÜBEL, SXRL, 10X1, 4.05E+12, 1032699, 199497, 522699, 8000238430 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5222* | € 0,6722* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5376* | € 0,7462* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6087* | € 0,7687* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6127* | € 0,7727* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,622* | € 0,792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|