Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox KC H200xB160xT60mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselbox KC H200xB160xT60mm schwarz
Schlüsselbox KC H200xB160xT60mm schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198312
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Haken:
20 St.
Breite:
160 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
mit Zahlenschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 17,83*
Lager 4757
91
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 18,24*
1 Tag
92
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,59*
€ 18,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 18,37*
3 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,63*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.