Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Edelstahl, A2. TX 25 TG Senkkopf 5 x 60 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_a-406426
ZW_a-406426
ZW_b-406426
ZW_c-406426
Artikel-Nr.:
     4757-198067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9044250 60
EAN/GTIN:
     4043377198617
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Senkkopf, Bohrspitze, T-Drive, Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
dk (mm):
10
Ø (mm):
5
Gewindeart:
TG
Gewindelänge (mm):
36
Inhalt (St.):
200
k (mm):
4,8
Kopfart:
Senkkopf
Länge (mm):
60
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Dach-Konstruktions-Schraube, Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Holzbohrschraube, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben 5x60, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, SPS, M.BOHRSPITZE, SK, A2, TX, 4043377198617, 844364, 756249, 9044250, 60, NMSPA701SSB5060, VERBINDUNGSELEMENTE, SFTB, SFTB5060, UN44151, SPANPLATTENSCHRAUBE, MARINETECH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1000
200
€ 5,49*
ab € 0,0662*
€ 0,0921*
1 Tag
6400
200
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,212*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.