Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 / ISO 7045 Flachkopf M 5 30 mm 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-46058
ZW_A-46058
ZW_B-46058
ZW_C-46058
Artikel-Nr.:
     4757-197878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798525 30
EAN/GTIN:
     4043377176868
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Mit Linsenkopf. Edelstahl A2. Kreuzschlitz Form H (Phillips).
Weitere Informationen:
dk (mm):
10
Gewinde:
M 5
Inhalt (St.):
500
k (mm):
3,8
Kopfart:
Flachkopf
Länge (mm):
30
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, LINSENSCHR.DIN7985, A2, P, 4043377176868, 07985920000500300, 798525, 30, 07985.924.0050.030, 7985V530, 7985530, 7985VA, 7985530V2A, WG149617, LINSENSCHRAUBEN, 7985530A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.