Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 / ISO 7045 Flachkopf M 5 25 mm 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-46058
ZW_A-46058
ZW_B-46058
ZW_C-46058
Artikel-Nr.:
     4757-197877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798525 25
EAN/GTIN:
     4043377176851
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Mit Linsenkopf. Edelstahl A2. Kreuzschlitz Form H (Phillips).
Weitere Informationen:
dk (mm):
10
Gewinde:
M 5
Inhalt (St.):
500
k (mm):
3,8
Kopfart:
Flachkopf
Länge (mm):
25
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, LINSENSCHR.DIN7985, A2, P, 4043377176851, 07985920000500250, 798525, 25, 07985.924.0050.025, 7985V525, 7985525, 7985VA, 7985525V2A, WG149616, LINSENSCHRAUBEN, 7985525A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.