| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197654 Herst.-Nr.: 6-37510-08-0-1 EAN/GTIN: 4015596184696 |
| |
|
| | |
| Alle Massivriegel sind durchsägesicher (gem. SKG Bestimmungen) dank gehärteter Stahleinlage In Kombination mit verschiedenen Türsystemen RC 2- oder RC 3-geprüft. Für 1- oder 2-flügelige Türsysteme einsetzbar. Öffnen von außen: Schlüssel, für Elemente aus: Holz-/Stahltüren, Aluminium-/Rohrrahmentüren, Kunststofftüren. Nach DIN 18251 Klasse 3/4 geprüft, Riegelausschuss 20 mm, Stulp flach ferGuard*silber, Druchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. MR2 = zusätzlich 2 Riegel, Automatic = automatische Verriegelung mit 2 Riegeln, MR/R = zusätzlich 2 Riegel und 2 Rollzapfen, MR4 = zusätzlich 4 Riegel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GU, SECURY, MR2, 65/92/10, SI, 4.02E+12, 590408, 6-37510-08-0-1, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,82* | € 88,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 109,52* | € 137,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|