| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197618 Herst.-Nr.: B-21160-03-L-8 EAN/GTIN: 4015540867415 |
| |
|
| | |
| geprüft nach DIN EN 18250 Klasse 3, EN 12209 für Feurerabschlusstüren, EN 179 und EN1125 für Notausgänge und Paniktüren. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form, für einflüglige Türen, automatische Verriegelung, 1-tourig mit Wechsel, 9mm Nuss aus Stahl, Falle Stahl vernickelt. Fallenausschluss 20 mm. Lieferung ohne Schließblech. Wechselfunktion E Funktion von innen: Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din links 65/92/9, anti-panik schloß, anti-panik-schloss links, BKS, PANIKSCHLOSS, B2116, 20, 4.02E+12, B-21160-03-L-8, 2116, #NV |
| | |
| |