| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197591 Herst.-Nr.: B-23210-08-R-8 EAN/GTIN: 4015540870378 |
| |
|
| | |
| geprüft nach DIN EN 18250 Klasse 3, EN 12209 für Feurerabschlusstüren, EN 179 und EN1125 für Notausgänge und Paniktüren. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form, 1-tourig mit Wechsel, 9mm Nuss aus Stahl, Falle und Riegel Stahl vernickelt. Lieferung ohne Schließblech. Umschaltfunktion B Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din rechts 65/92/9, anti-panik schloß, panikschloss rechts, BKS, PANIKSCHLOSS, B2321, 20, 4.02E+12, B-23210-08-R-8, 2321, #NV |
| | |
| |