Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/45/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/45/7
Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/45/7
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197531
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     71016
EAN/GTIN:
     4015540539886
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Norm:
18251
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, Glastür-Einsteckschlösser, Schiebetür-Einsteckschlösser, 3000251548
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
25
1
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 31,03*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 24,09*
€ 31,18*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 31,45*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 31,60*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,72*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,74*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,52*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,64*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,63*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,55*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.