Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/35/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/35/7
Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/35/7
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197525
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     71013
EAN/GTIN:
     4015540539572
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
35 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Norm:
18251
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, Glastür-Einsteckschlösser, Schiebetür-Einsteckschlösser, 3000251543
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,54*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 20,79*
€ 27,67*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 20,71*
€ 27,82*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 20,90*
€ 27,96*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,78*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,76*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,58*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,58*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,60*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,80*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.