| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197513 Herst.-Nr.: B-05150-13-R-1 EAN/GTIN: 4015540733970 |
| |
|
| | |
| PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Lochung: | PZ | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 65 mm | Stulpausführung: | abgerundet | Stulp: | silber | Falleneigenschaft: | Standardfalle | Falle und Riegel: | Zinkdruckgruss | Riegel: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz bks din r, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschlösser, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschlösser, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, 3322024004 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,78* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,44* | € 8,82* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 8,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,57* | € 8,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,63* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|