| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197443 Herst.-Nr.: E-15332-00-0-1 EAN/GTIN: 4015596752581 |
| |
|
| | |
| Schließplatte für Rollzapfen zum Einfräsen mit abgerundeten Ecken, für Türen aus Holz mit 4mm Falzluft und Türverschlüssen mit 16 oder 20mm Stulp, Nutlage 16er Stulp 9 mm, 20er Stulp 10 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, Schließteile, gu mfv-schloss, mfv schloss, schließblech verzinkt, GU, SEC.SCHLIESSPLATTE, E-1, 4.02E+12, E-15332-00-0-1, 4.00E+12, E, 15332, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|