| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197351 Herst.-Nr.: 1013 EAN/GTIN: 4000008551296 |
| |
|
| | |
| Geprüft nach DIN EN 18250 Klasse 4, für Feuerabschlusstüren, EN 179 und EN 1125 für Notausgänge und Paniktüren. Funktion E oder Funktion D, 2-tourig mit Wechsel. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. Nuss aus Stahl, Falle und Riegel Stahl vernickelt. Lieferung ohne Schließblech. Durchgangsfunktion D Der Drücker auf der Außenseite wird durch einmalige Betätigung des Drückers auf der Innenseite dauerhaft eingeschaltet. Eine Verriegelung der Tür erfolgt immer erst beim Abschließen über den Schließzylinder. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, anti-panik-schloss links, anti-panik schloß, beyer & müller panikschloss, BMH, PANIKSCHLOSS, 1013/65/, 4.00E+12, 541013, 108944, 230063, M0953574, 101643, 197351, 1,013,000,087, 1013, 2326, 232665, 3000251066, 4.06E+12, #NV |
| | |
| |