Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Nr.2320 Gr.56 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline Nr.2320 Gr.56 kornblau
Bundhose Highline Nr.2320 Gr.56 kornblau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-196516
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320056
EAN/GTIN:
     4030913065953
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Bundhose kornblau/marine/zink 56. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
56
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose anthrazit gr 56, planam arbeitshose, arbeitshose 56, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000291519
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 17,42*
€ 23,18*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,08*
€ 23,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 23,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 23,86*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2320062
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2320068
ab € 17,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.