Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder RM-N weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder RM-N weiß
Rauchmelder RM-N weiß
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196461
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     64830900
EAN/GTIN:
     4021226840504
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
dorma rauchmelder
rauchmelder
Für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an allen Feststellanlagen und an allen Rauchmeldezentralen zu verwenden. Betriebsspannung 24 V DC. Im Set, Verpackungseinheit zwei Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, vgl. RAL 9003
Schutzart:
IP 43
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Potentialfreier Wechselkontakt:
30 V AC/DC 1A
Leistungsaufnahme interner Melder:
0,65 W
Ausführung:
Inhalt 2 Stück
Raucherkennung:
Streulichtprinzip
Gesamtanschlussleistung:
keine
Weitere Suchbegriffe: RAUCHMELDER, RM-N, WEISS, SE, 4.02E+12, 102019, 64830900, 3000207460, DORMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 299,89*
€ 397,69*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 334,82*
€ 399,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.