Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 54/11 Alu.F1 ger.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türknopf 54/11 Alu.F1 ger.HOPPE
Türknopf 54/11 Alu.F1 ger.HOPPE
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196243
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6430599
EAN/GTIN:
     4012789023336
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne SchlüsselrosetteWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Knopftiefe: 39mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Knopfhöhe:
39 mm
Knopfdurchmesser:
50 mm
Schraublochabstand:
34 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
48 mm
Farb-Nr.:
F1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
31
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,75*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 10,44*
€ 14,82*
4 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 10,46*
€ 14,96*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,44*
2 Tage
29
1
€ 7,99*
ab € 12,39*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.