Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 6430599 Türknopf 54/11 Aluminium F1 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 6430599 Türknopf 54/11 Aluminium F1 gerade
HOPPE 6430599 Türknopf 54/11 Aluminium F1 gerade
HOPPE 6430599 Türknopf 54/11 Aluminium F1 gerade
HOPPE 6430599 Türknopf 54/11 Aluminium F1 gerade
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244235
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6430599
EAN/GTIN:
     4012789023336
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türknopf 54/11 Alu.F1 ger.HOPPE für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, · sichtbar verschraubt, ohne Schlüsselrosette Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Knopftiefe: 39mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
6430599
Werksnummer:
3000252022
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türknopf
Ausfuehrung:
gerade
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,75*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 10,44*
€ 14,82*
4 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 10,46*
€ 14,96*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,44*
2 Tage
29
1
€ 7,99*
ab € 12,39*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.