| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-195972 Herst.-Nr.: 52005600 EAN/GTIN: 4021226279977 |
| |
|
| | |
| passend für Gleitschiene G 96 N 20 · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 120° · die Ausrückkraft kann der jeweiligen Türsituation angepasst werden · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet und zur Nachrüstung der G 96 N20-Gleitschiene vorgesehen · nicht für Feuer- und RauchschutztürenWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Öffnungswinkel max.: | 120 ° | passend für: | Gleitschiene G 96 N 20 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheiten, RF-Einheit, Rastfestellung, RF, Feststelleinheit, 3325032068 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 34,74* | € 45,66* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,76* | € 46,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,56* | € 46,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,58* | € 48,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,19* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|