Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-193917 Herst.-Nr.: 15313 EAN/GTIN: 4020772015312 |
| |
|
| | |
| Runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Mit Drückerstift für Kastenbreite 30 - 50 mm. Edelstahl, U-Form. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, AMF, DRÜCKER-LOCHTEIL, EDEL, 4.02E+12, 193917, 15313, 4.00E+12, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 15,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 15,48* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 17,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,09* | € 17,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,82* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|