Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

425L Türdrücker-Lochteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
425L Türdrücker-Lochteil
425L Türdrücker-Lochteil
425L Türdrücker-Lochteil
Artikel-Nr.:
     198-15313
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15313
EAN/GTIN:
     4020772015312
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, U-Form
11437 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15313 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
-
Lochteil:
Ja
für Kastenbreite:
- mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, 425l, türdrücker-lochteil, türdrücker, lochteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 15,30*
Lager 198
300
1
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,38*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 17,15*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.