Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägeber.30kg Ziffernschritt 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage Wägeber.30kg Ziffernschritt 10
Zählwaage Wägeber.30kg Ziffernschritt 10
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-186445
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB30K10NM
EAN/GTIN:
     4045761098275
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage bis 30kg
zählwaage
EG-eichfähig Klasse IIIEinsteigermodell in das Profi-Zählen · mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht · Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar - bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm · interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std. · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 300 x T 330 x H 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: eichfähig
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30 kg
Ziffernschritt:
10 g
Mindeststückgewicht:
1,0 g
Breite:
300 mm
Wägeplattformbreite:
300 mm
Wägeplattformtiefe:
225 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: zählwaage eichfähig, Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen, 9182486618
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 272,51*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 241,34*
€ 277,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,46*
€ 277,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,33*
€ 278,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,60*
€ 329,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,91*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,44*
Zubehör
k.A.
266671
ab € 80,88*
Zubehör
k.A.
266684
ab € 189,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.