Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage Wägebereich 3kg Ziffernschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage Wägebereich 3kg Ziffernschr
Kompaktwaage Wägebereich 3kg Ziffernschr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-186412
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB3K0.1
EAN/GTIN:
     4045761083769
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
nicht eichfähigmit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Wägeplattformbreite:
253 mm
Wägeplattformtiefe:
227 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Wägebereich:
3 kg
Ziffernschritt:
0,1 g
Tiefe:
323 mm
Höhe:
110 mm
Mindeststückgewicht:
0,2 g
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kompaktwaage wägebereich 3kg, Kompaktwaagen, Waage, Waagen, 9182486619
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 187,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 187,54*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,75*
€ 193,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 194,10*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 225,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 220,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.