|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1812546 Herst.-Nr.: 22105-681-89-XS EAN/GTIN: 5715411021081 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne Passform. Futter · winddicht. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite. Elastikband an den Handgelenken. Durch das winddichte Futter kann das Kleidungsstück als Außenschicht getragen werden. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 265g/m² · Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen:  |  | Farbe: | anthrazitgrau | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester (Recyceltes Polyester) | Kollektion: | MASCOT® Customized | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Marke: | MASCOT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 59,93* | € 76,73* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,74* | € 76,73* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,56* | € 80,12* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,75* | € 80,39* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 66,41* | € 88,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|