| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680555 Herst.-Nr.: 22105-681-89-XS EAN/GTIN: 5715411021081 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22105-681-89/XS, 2210568189, Fleecepullover mit Reißverschluss,Futter Microfleece, Größe XS, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 452 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 452 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, winddicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,93* | € 79,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,06* | € 79,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,95* | € 81,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,64* | € 81,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,72* | € 84,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|