Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPP-200-1, Parallelgreifer, großer Backenhub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1768786
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     170035
EAN/GTIN:
     4019208252810
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
RPP-200-1, Parallelgreifer, großer Backenhub Erhältlich von Größe 50 bis 380 in je zwei Hubvarianten. Optional mit Greifkraftsicherung und/oder Schmutzabdeckung. Befestigung der Greiferfinger über Zentrierhülsen (im Lieferumfang enthalten).-Zentrisch spannend in kompakter Bauweise aus hochfester, hartbeschichteter Aluminiumlegierung Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl für maximale Lebensdauer Keilhakenprinzip mit pneumatischer Betätigung (hydraulisch auf Anfrage erhältlich) Positionsabfrage mittels induktiver oder magnetischer Sensoren möglich Optional mit FKM-Dichtungen für höhere Temperaturen bis zu 150°C verfügbar (auf Anfrage) Integrierter Sperrluftanschluss gegen Verschmutzung-Hohe Greifkraft bei geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise Große Momentenabstützung für den Einsatz langer Greiferfinger durch verlängerte Backenführung Maximale Flexibilität durch vielseitige Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch speziell eingeschliffene Grundbacken in bewährter T-Nutenführung
Weitere Informationen:
Marke:
RÖHM
Supplier Number:
170035
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer röhm, parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.093,64*
€ 2.271,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.170,81*
€ 2.287,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.186,53*
€ 2.297,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,17*
€ 2.702,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,57*
€ 2.635,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,47*
€ 2.545,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,64*
€ 2.491,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.