Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM
Bundhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174897
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     116056
EAN/GTIN:
     4030913116563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, Bundhosen, Arbeits-Hose, Hose, 4705040014
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,38*
€ 21,59*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 22,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 22,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.