| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-173532 Herst.-Nr.: 617308 EAN/GTIN: 4009076173089 |
| | |
|
| | |
| schont Werkzeug und Material · haftstabiler Schaum · mischbar mit allen wasserbasierten Kühlschmierstoffen · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden und Fräsen · für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickel-Verbindungen, Kupfer und deren Legierungen · mineralöl- und schwefelfrei · mit Wasser abwaschbar · auf trockenen Untergrund aufsprühen und kurz ablüften lassenWeitere technische Eigenschaften:· Materialeignung: Eisen, Nichteisenmetalle, Stahl, Guss, Kupfer, Chrom-Nickel-Legierungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | gelblich | Marke: | CARAMBA |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, caramba schneidöl 500 ml, kühl schmierstoff, caramba schneidöl, Bohr-/Schneidölsprays, Schneidmittel, Schneidöle, Bohr-/Schneidölspray, Spray, Trennmittel, Trennspray, 4000349004 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,40* | € 11,54* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,46* | € 11,92* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,74* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,73* | € 13,19* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,71* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|