Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Bohr-/Schneidölschaum 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349004
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     617308
EAN/GTIN:
     4009076173089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
schont Werkzeug und Material · haftstabiler Schaum · mischbar mit allen wasserbasierten Kühlschmierstoffen · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden und Fräsen · für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickel-Verbindungen, Kupfer und deren Legierungen · mineralöl- und schwefelfrei · mit Wasser abwaschbar · auf trockenen Untergrund aufsprühen und kurz ablüften lassenWeitere technische Eigenschaften:· Materialeignung: Eisen, Nichteisenmetalle, Stahl, Guss, Kupfer, Chrom-Nickel-Legierungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
gelblich
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, caramba schneidöl 500 ml, kühl schmierstoff, caramba schneidöl, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 11,96*
1 Tag
5
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 12,12*
Lager 1498
132
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,78*
€ 13,26*
1 Tag
132
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,32*
1 Tag
93
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,83*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
61730621
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.