Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter AXOR STARCK Standversion brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725302
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40840140
EAN/GTIN:
     4011097927114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Metall · inkl. Bürste Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Ja · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed bronze
Tiefe:
104 mm
Höhe:
425 mm
Breite:
104 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Starck
Marke:
HANSGROHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 690,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,17*
€ 821,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,40*
€ 795,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,77*
€ 710,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 584,47*
€ 695,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.