| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722804 Herst.-Nr.: 45110140 EAN/GTIN: 4059625082362 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 225 mm · Infrarot-Näherungselektronik · 230 V/50 Hz · Temperatur einstellbar über iBox · manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung · diebstahlsichere Luftsprudler · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · mit Rosette · Auslauf · Abdeckrosette für iBox · Trafo 6 V/6 Watt · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Aufbauhöhe gesamt: 84mm · Ausführung der Temperaturregelung: fest eingestellt · Ausführung Einbauarmatur: Aufbauteil · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Geeignet für Waschtische: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Selbstverschließend: Ja · Vorsprung Ablauf: 161mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed bronze | Serie: | AXOR Uno | Ausführung: | Infrarot | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, brausebatterie aufputz, 0110508117514, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,12* | € 1.118,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 995,29* | € 1.123,45* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 971,73* | € 1.132,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.043,47* | € 1.175,70* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.334,24* | € 1.486,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|