Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1720544 Herst.-Nr.: 26431250 EAN/GTIN: 4059625136379 |
| | |
|
| | |
| Messing · Anschlussgewinde G 1/2″ · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Für Duschkopf: Ja · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Länge: 406mm · Mit Rosette: Ja · Mit Rückstromsicherung: Nein · Rosettengröße: 91mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed gold optic | Serie: | AXOR ShowerSolutions | Ausführung: | Wandmontage | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 324,16* | € 387,24* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,13* | € 398,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,69* | € 398,81* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,73* | € 399,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,29* | € 401,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|