Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher AXOR UNIVERSAL chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1719747
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42604000
EAN/GTIN:
     4059625422502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · aus Glas · Halteelement Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Breite:
70 mm
Serie:
AXOR Universal Rectangular
Tiefe:
90 mm
Höhe:
111 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Mundspülglas, Zahnputzbecher, hansgrohe zahnputzbecher glas, mundspülglas kristallglas, mundspülglas, 0130350091500, Glasbecher, Trinkglas, Zahnbürstenhalter, Zahnputzglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,11*
€ 207,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 209,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 210,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,14*
€ 212,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.