| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719207 Herst.-Nr.: T5271NH EAN/GTIN: 8014140494294 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischunterschrank i.life B 800x505x440mm, 1 Auszug Greige matt Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 440 mm | Tiefe: | 505 mm | Material Front: | Spanplatte | Material Korpus: | Spanplatte | Marke: | IDEAL STANDARD | Serie: | i.life B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 338,27* | € 397,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,79* | € 406,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,24* | € 454,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,77* | € 456,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 637,05* | € 818,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|